TB-12BEV DRY https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-TB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczTmk4eE1EYzJOalV3TmpReU5qTTVPQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZFSmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZkYTUxNzY0OWY5MzNkODU3NjBiYWJhZTAzNGEyM2U3NjRhM2ZmNzdmOGMyODg0OGY3M2I4OGJiODMxMmQwZTU
352087 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

TB-12BEV DRY

描述

SEALMASTER TB-12BEV DRY

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

TB-12BEV DRY

BDI部件号
352087

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461260647
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-012-BEV-DRY
密封
Spring Loaded Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
TB-12BEV DRY
制造商内部编号
705243
重量/磅
1.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新