SEALMASTER
SEALMASTER
TB-204
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER TB-204
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
TB-204
BDI部件号
355862
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TB-204/p/355862
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461053119
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5204
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
TB-204
制造商内部编号
710091
重量/磅
1.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 52毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米