TB-29 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-TB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczTmk4eE1EYzJOalV3TmpReU5qTTVPQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZFSmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZkYTUxNzY0OWY5MzNkODU3NjBiYWJhZTAzNGEyM2U3NjRhM2ZmNzdmOGMyODg0OGY3M2I4OGJiODMxMmQwZTU
355888 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

TB-29

描述

SEALMASTER TB-29

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-13/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

TB-29

BDI部件号
355888

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461277812
重量 / Kilogram
3.382
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-113
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
TB-29
制造商内部编号
706851
重量/磅
8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-13/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
螺栓实际中心
4英寸 | 101.6毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
孔径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新