DODGE
DODGE
TB-DLED-106
DODGE DODGE
描述
DODGE TB-DLED-106
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1.88" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
TB-DLED-106
BDI部件号
19376611
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TB-DLED-106/p/19376611
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476670634
重量 / Kilogram
2.31
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DLED-106
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Extreme Duty | Wide Inner Ring
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
078430
重量/磅
4.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1.88" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米
底座到中心高度
1.88 英寸 | 47.752 毫米
螺栓实际中心
3.25英寸 | 82.55毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米