TB-DLED-112 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-TB-S2-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnNE5TOHhNRFkyTlRRNU1UQXdOVFEzTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZWRUpmVXpKZlEwbGZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiMjI2NDAyYjYxMTI3ZTkwMjZmNTFkZDJlMzJjOWZjMzU3NzM1NWIzMjEwZmI1ODg5M2MzY2JjZGQ3MTU5ZjA
22272635 带座轴承 

DODGE DODGE

TB-DLED-112

描述

DODGE TB-DLED-112

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2.13" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

TB-DLED-112

BDI部件号
22272635

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477424779
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DLED-112
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Extreme Duty | Wide Inner Ring
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
140013
重量/磅
6.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2.13" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
3.75英寸 | 95.25毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
2.01英寸 | 51.054毫米
底座到中心高度
2.13 英寸 | 54.102 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新