TB-DLEZ-107-PCR-NL MOD ; 141451 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-TB-DLEZ-SHCR-POLY-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJobU5TOHhNRFkyTlRRek9UQXdNalkxTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZWRUpmUkV4RldsOVRTRU5TWDFCUFRGbGZUa3hmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNzAwMTdjMzNiYjFhMmRiNGY1Zjc0MzQ0MTI0OGFhZGY1YzNhYTk3NDczMDExMzZlNzkxNmIyMmIwMjRlMWVk
24095769 带座轴承 

DODGE DODGE

TB-DLEZ-107-PCR-NL MOD ; 141451

描述

DODGE TB-DLEZ-107-PCR-NL MOD ; 141451

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.88" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

TB-DLEZ-107-PCR-NL MOD ; 141451

BDI部件号
24095769

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477560194
重量 / Kilogram
0.96
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-DL-107-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.88" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米
底座到中心高度
1.88 英寸 | 47.752 毫米
螺栓实际中心
3.25英寸 | 82.55毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新