TB-GT-04M https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-TB-GTAH-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJneVpTOHhNRFkyTlRRMk1UYzNOalF4TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZWRUpmUjFSQlNGOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTdmOTNkY2I1NGUxZDg2YjNhMTc4YWVmYmU4ZTkxYzg1YmVmMzVmMTFjZmFhOTQ3N2I0MDczOTExNTgzYzI2ZQ
261923 带座轴承 

DODGE DODGE

TB-GT-04M

描述

DODGE TB-GT-04M

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 33.4MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

TB-GT-04M

BDI部件号
261923

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476027421
重量 / Kilogram
0.626
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GT-04M
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring | Thin Wall
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
136383
重量/磅
0.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 33.4MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.315 英寸 | 33.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.48英寸 | 37.592毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新