DODGE
DODGE
TB-PSEZ-012-P
DODGE DODGE
描述
DODGE TB-PSEZ-012-P
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1-5/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Plain Bearing; Relubricatable; Polymer; Expansion
制造商部件号
TB-PSEZ-012-P
BDI部件号
242546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TB-PSEZ-012-P/p/242546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475004560
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-PS-012
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
E-Z Kleen Corrosion Resistant Insert
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
34710
重量/磅
0.53
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1-5/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Plain Bearing; Relubricatable; Polymer; Expansion
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到中心高度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
内圈长
1.23英寸 | 31.242毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米