TB-SCEZ-012-SHCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-TBSCEZ-2BLT-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhrWmk4eE1EYzJPREl3TWpJek5Ua3pOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlZFSlRRMFZhWHpKQ1RGUmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIxODc2NzA2NWE5NGY5OTllZTk1MmVlODE4MTdhOWFiOWVhNjk0NjhjN2I1MTYwNmIyZjlmNjgxNzE1ZTY0Y2I
262198 带座轴承 

DODGE DODGE

TB-SCEZ-012-SHCR

描述

DODGE TB-SCEZ-012-SHCR

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

TB-SCEZ-012-SHCR

BDI部件号
262198

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476481469
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-012-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.27
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
内圈长
1.156英寸 | 29.362毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新