https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-TB-VSCEZ-POLY-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNU9DOHhNRFkyTlRRMk1qYzFPVFExTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZWRUpmVmxORFJWcGZVRTlNV1Y4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNhY2VhYjFhMzA2YzM1ZWFjZDg1NDQ4NWE1MWU3OGRiMDdmMzMxZTJlNTY1NTZiMDNkZDA3YmZmZWQ0ZDRjN2E
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-TB-VSCEZ-POLY-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNU9DOHhNRFkyTlRRMk1qYzFPVFExTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZWRUpmVmxORFJWcGZVRTlNV1Y4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNhY2VhYjFhMzA2YzM1ZWFjZDg1NDQ4NWE1MWU3OGRiMDdmMzMxZTJlNTY1NTZiMDNkZDA3YmZmZWQ0ZDRjN2E
DODGE
DODGE
TB-SCEZ-20M-PSS
DODGE DODGE
描述
DODGE TB-SCEZ-20M-PSS
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 20MM Bore; 33.4MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
TB-SCEZ-20M-PSS
BDI部件号
262054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TB-SCEZ-20M-PSS/p/262054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476481315
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-20M-SS
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring | Has Flinger
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
136747
重量/磅
0.06
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 20MM Bore; 33.4MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到中心高度
1.315 英寸 | 33.4 毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米
内圈长
1.228英寸 | 31.191毫米