DODGE
DODGE
TB-SCFS-015-SHFS
DODGE DODGE
描述
DODGE TB-SCFS-015-SHFS
2 Bolt Tap Base Pillow Block; 15/16" Bore; 1.44" Base to Center Height; 2" Nominal Bolt Center to Center; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion; 1.34" Length Thru Bore; INS-SCFS-015-SHFS Insert Part Number; 1 Piece Solid
制造商部件号
TB-SCFS-015-SHFS
BDI部件号
22800857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TB-SCFS-015-SHFS/p/22800857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568904671
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-SCFS-015-SHFS
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
137442
重量/磅
1.48
详细描述
2 Bolt Tap Base Pillow Block; 15/16" Bore; 1.44" Base to Center Height; 2" Nominal Bolt Center to Center; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion; 1.34" Length Thru Bore; INS-SCFS-015-SHFS Insert Part Number; 1 Piece Solid
底座到中心高度
1.44 英寸 | 36.576 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米
内圈长
1.34英寸 | 34.036毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米