TBSO-SCFS-102-SHFS https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-TBSO-SCFS-SS-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnelpDOHhNRFkyTlRRME5EUTNORGt4TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZWRUpUVDE5VFEwWlRYMU5UWDA1TVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYzNTI0ZDAxZjliZjFjNDUxYmNjYjRjOWE2Zjg1OGYzNThlZjE0YzE0ZjA4MTlmYTQ4NDM2MGMxMTZjNzUxOGE
24857404 带座轴承 

DODGE DODGE

TBSO-SCFS-102-SHFS

描述

DODGE TBSO-SCFS-102-SHFS

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/8" Bore; 2.19" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

TBSO-SCFS-102-SHFS

BDI部件号
24857404

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477643316
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
138919
重量/磅
2.49
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/8" Bore; 2.19" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
2.19 英寸 | 55.626 毫米
内圈长
1.52英寸 | 38.608毫米
螺栓中心距名义尺寸
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓实际中心
3英寸 | 76.2毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新