https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-TBSO-SCFS-SS-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnelpDOHhNRFkyTlRRME5EUTNORGt4TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZWRUpUVDE5VFEwWlRYMU5UWDA1TVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYzNTI0ZDAxZjliZjFjNDUxYmNjYjRjOWE2Zjg1OGYzNThlZjE0YzE0ZjA4MTlmYTQ4NDM2MGMxMTZjNzUxOGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-TBSO-SCFS-SS-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnelpDOHhNRFkyTlRRME5EUTNORGt4TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZWRUpUVDE5VFEwWlRYMU5UWDA1TVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYzNTI0ZDAxZjliZjFjNDUxYmNjYjRjOWE2Zjg1OGYzNThlZjE0YzE0ZjA4MTlmYTQ4NDM2MGMxMTZjNzUxOGE
DODGE
DODGE
TBSO-SCFS-103-SHFS
DODGE DODGE
描述
DODGE TBSO-SCFS-103-SHFS
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/16" Bore; 2.19" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
TBSO-SCFS-103-SHFS
BDI部件号
24857396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TBSO-SCFS-103-SHFS/p/24857396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477643323
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
138920
重量/磅
2.49
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/16" Bore; 2.19" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓实际中心
3英寸 | 76.2毫米
底座到中心高度
2.19 英寸 | 55.626 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
1.52英寸 | 38.608毫米