DODGE
DODGE
TBSO-SCFS-35M-SHFS
DODGE DODGE
描述
DODGE TBSO-SCFS-35M-SHFS
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 35MM Bore; 60.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
TBSO-SCFS-35M-SHFS
BDI部件号
24857378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TBSO-SCFS-35M-SHFS/p/24857378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477643392
重量 / Kilogram
1.44
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
No
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
138927
重量/磅
1.52
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 35MM Bore; 60.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米
内圈长
1.709英寸 | 43.409毫米
螺栓实际中心
3.252英寸 | 82.6毫米
底座到中心高度
2.382 英寸 | 60.5 毫米