

TIMKEN
TIMKEN
TIM E-P2B-TRB-35MM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM E-P2B-TRB-35MM ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 142.875MM Minimum Bolt Spacing; 149.225MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
E-P2B-TRB-35MM
BDI部件号
1355698
详情
905.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-E-P2B-TRB-35MM/p/1355698
单价(不含税)
¥905.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893775425
重量 / Kilogram
3.212
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact Radial
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
E-P2B-TRB-35MM
重量/磅
7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 142.875MM Minimum Bolt Spacing; 149.225MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
5.625 英寸 | 142.875 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
最大螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.6 英寸 | 142.2 毫米