TPB250X1-1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBPBXXXX-TPB250-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcyT1M4eE1EYzJOamMwTlRJM01qTTFNQzlKVGtSSVZVSlFRbGhZV0ZoZlZGQkNNalV3WHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTQwZThjYzg2ODNhMDI0NjljM2EwZWI2NjBjODQ2OGU5OGZiYTQyMjI1NTg1Y2YzNzI3OTkyOWVmYzlkNjhmYQ
484890 带座轴承 

HUB CITY HUB CITY

TPB250X1-1/2

描述

HUB CITY TPB250X1-1/2

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

TPB250X1-1/2

BDI部件号
484890

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798248561
重量 / Kilogram
1.814
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B250
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Has Trash Guard
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
1001-01110
制造商内部编号
24856
重量/磅
3.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓实际中心
3.5英寸 | 88.9毫米
内圈长
1.575英寸 | 40毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新