UC1P317D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCIP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoak5TOHhNRFU0TnpFNE9ERTJOalk0Tmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVU5KVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZkY2RlOGIzZDZjNTk0MGM2MjU0ZDM4NTU1YzA2MTM0YmVjMTgxOWE0YWQxYzhmNjJkNjg1M2JkOGFhYmI1MmY
1231859 带座轴承 

NTN NTN

UC1P317D1

描述

NTN UC1P317D1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 85MM Bore; 130MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UC1P317D1

BDI部件号
1231859

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359231120
重量 / Kilogram
24.468
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
22 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC317D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
48.5017
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 85MM Bore; 130MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
12.2英寸 | 310毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.2 英寸 | 309.9 毫米
内圈长
3.78英寸 | 96毫米
底座到中心高度
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新