AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCAO309
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCAO309
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 66.7MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 180MM Minimum Bolt Spacing; 201MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCAO309
BDI部件号
107557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCAO309/p/107557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250236787
重量 / Kilogram
4.736
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC309
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCAO309
重量/磅
10.29
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 66.7MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 180MM Minimum Bolt Spacing; 201MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
7.913 英寸 | 201 毫米
最小螺栓间距
7.087 英寸 | 180 毫米
底座到中心高度
2.626 英寸 | 66.7 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.5 英寸 | 190.5 毫米
内圈长
2.244英寸 | 57毫米