UCAO310-30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCAO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMVpTODVOVGt3TURFeE9UZzFPVFV3TG1wd1p3fGM4YTY5ZTkzMDAyNTQwOTMxMWVjMWU4MmVhYjA1YzZiYmRjYjVmMzA4NzRiOWI3MDZmOGEyYmYyMjg0ODAyNTI
107561 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCAO310-30

描述

AMI BEARINGS UCAO310-30

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/8" Bore; 2-13/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7.851" Minimum Bolt Spacing; 8.649" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCAO310-30

BDI部件号
107561

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250250455
重量 / Kilogram
6.578
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC310-30
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCAO310-30
重量/磅
14.14
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/8" Bore; 2-13/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7.851" Minimum Bolt Spacing; 8.649" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.813 英寸 | 71.45 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
内圈长
2.402英寸 | 61毫米
最小螺栓间距
7.851 英寸 | 199.415 毫米
最大螺栓间距
8.649 英寸 | 219.685 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新