UCHP209D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCHP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmcxTkM4eE1EYzNNREF4TkRFME1qUTVOQzlKVGtST1ZFNVFRbGhZV0ZoZlZVTklVRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjUwOWFiNGJiY2Y5NjhmMmE0NDdjZDgwZGU3ZWVjMDQ3OTllNDAxMTkxMjM0Zjg1MGY3NjIxZGI0MGE4OGY4Yg
1233843 带座轴承 

NTN NTN

UCHP209D1

描述

NTN UCHP209D1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 105MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCHP209D1

BDI部件号
1233843

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359001495
重量 / Kilogram
3.59
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC209D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Pedestal Base | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
3.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 105MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
5.7英寸 | 146毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.7 英寸 | 144.8 毫米
底座到中心高度
4.134 英寸 | 105 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新