NTN
NTN
UCHP210
NTN NTN
描述
NTN UCHP210
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 110MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCHP210
BDI部件号
1233844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCHP210/p/1233844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359220469
重量 / Kilogram
3.93
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
UC210
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Pedestal Base | Light Duty | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCHP210
重量/磅
8.598
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 110MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
螺栓实际中心
6.3英寸 | 159毫米
底座到中心高度
4.331 英寸 | 110 毫米