UCLP210-30NPMZ2RF https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCLP-NPMZ2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoak1pODVOVGt3TURFek1UTXlPRE13TG1wd1p3fGVmYjE1NDdjZDBlYzNjYmFkYWZiN2ZmZTA5MDk1MzBhY2VhNDZkZmEyNTE4Y2Y0YWM2MDg2MmRmODJkN2JkMDM
113037 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCLP210-30NPMZ2RF

描述

AMI BEARINGS UCLP210-30NPMZ2RF

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/8" Bore; 2-3/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCLP210-30NPMZ2RF

BDI部件号
113037

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250405824
重量 / Kilogram
3.112
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210-30MZ2RF
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
6.39
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/8" Bore; 2-3/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.5 英寸 | 165.1 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
底座到中心高度
2.188 英寸 | 55.575 毫米
最小螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
最大螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新