UCP-1.9/16M https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhoWXk4eE1EYzNNVEV5TlRVek5EYzFNQzlKVGtST1ZFNVFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZTVjM2Q3NThhOTVlMjA1MjhhYmQ1MTc3Y2VjNDgwN2RiNTgxMGRkN2NiZmRkZDgzNDFjOTY1ODQzNjE0ZDA4
17150601 带座轴承 

NTN NTN

UCP-1.9/16M

描述

NTN UCP-1.9/16M

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-9/16" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP-1.9/16M

BDI部件号
17150601

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
2.22
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UC208-109D1M
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Black Oxide Coated Insert
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-9/16" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
螺栓实际中心
5.4英寸 | 137.2毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新