NTN
NTN
UCP-13/16
NTN NTN
描述
NTN UCP-13/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 13/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP-13/16
BDI部件号
17150605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP-13-16/p/17150605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359593303
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
UC-13/16
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.7637
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 13/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
螺栓实际中心
4.125英寸 | 104.775毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.1 英寸 | 104.1 毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米