UCP202D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCP-210-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnMk1DOHhNRGcyTURVM09EY3pOREV4TUM5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpJeE1GOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyN2NiYTgyMzY4OWUzYTJjMDk2MDc4NmE4MjQ3MDk5NDgwZTE2NjBiYzQwNWE3Y2NlZmYwOGRmODAxZTI5MDMz
1195252 带座轴承 

NSK NSK

UCP202D1

描述

NSK UCP202D1 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP202D1

BDI部件号
1195252

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176539862
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC202D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.54324
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
螺栓实际中心
3.7英寸 | 95毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新