UCP204 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJoa05DODVOVGt3TWpRNE56TTBOelV3TG1wd1p3fGNmMmU5YzY4NjYyM2JkODE5ZTAwOGQzMDAzZjk2YmQ4ODlkNTg5YjE0YjA2ZmMzYzc2MDhlZjQ0M2U3ZTdkYzg
20353575 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

UCP204

描述

TIMKEN UCP204

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 86MM Minimum Bolt Spacing; 105MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP204

BDI部件号
20353575

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 18
BDI- IN 18
BDI- 匈牙利 25
BDI- 罗马尼亚 18

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796071292
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC204
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.45
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 86MM Minimum Bolt Spacing; 105MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
3.386 英寸 | 86 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
最大螺栓间距
4.134 英寸 | 105 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新