https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCP-BK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnNE9TOHhNRFU0TnpJd01qVXhPVEEzTUM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVU5RWDBKTFh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc2OGIyYWY3YmViNGI2YTYwNTNiMzZiZmY4YmMwZTdlNmE4Mzg5YjA5NjU0ZWI0NGI3ZWI4NzNlZWQyOTY3NzE
NTN
NTN
UCP205-100V70
NTN NTN
描述
NTN UCP205-100V70
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP205-100V70
BDI部件号
21596885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP205-100V70/p/21596885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
UC205-100
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.7637
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓实际中心
4.125英寸 | 104.775毫米