

AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCP206-17NPMZ2
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCP206-17NPMZ2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-7/16" Minimum Bolt Spacing; 5-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP206-17NPMZ2
BDI部件号
114993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP206-17NPMZ2/p/114993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250328246
重量 / Kilogram
1.515
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206-17MZ2
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2.87
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-7/16" Minimum Bolt Spacing; 5-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
4.438 英寸 | 112.725 毫米
孔径
1.063 英寸 | 27 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.7 英寸 | 119.4 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
最大螺栓间距
5.063 英寸 | 128.6 毫米