UCP208-40M-SS-OEC https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEPBXXXX-UCP-OPEN-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnek1pODVOVGt3T0RFd09UTTFNekkyTG1wd1p3fDBkNWQ1NDg0ZjZkMGQ1NGFiMWFjNTllZjAwZmEzYTdmNzUwMTlmNzBkMTE4ZTExMWEzMmJkYzU1YTE3ZTg0NjY
340419 带座轴承 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

UCP208-40M-SS-OEC

描述

SYSTEM PLAST UCP208-40M-SS-OEC

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 129MM Minimum Bolt Spacing; 147.1MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

UCP208-40M-SS-OEC

BDI部件号
340419

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405581975
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCSS208
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Stainless Steel Insert | Black Housing | Open End Cover | Back Spring Seal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
58208R/SS
重量/磅
1.92
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 129MM Minimum Bolt Spacing; 147.1MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
内圈长
1.618英寸 | 41.1毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
最小螺栓间距
5.079 英寸 | 129 毫米
最大螺栓间距
5.791 英寸 | 147.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新