UCP208 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJoa05DODVOVGt3TWpRNE56TTBOelV3TG1wd1p3fGNmMmU5YzY4NjYyM2JkODE5ZTAwOGQzMDAzZjk2YmQ4ODlkNTg5YjE0YjA2ZmMzYzc2MDhlZjQ0M2U3ZTdkYzg
20293668 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

UCP208

描述

TIM UCP208 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 124MM Minimum Bolt Spacing; 149MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

TIM UCP208

BDI部件号
20293668

详情

149.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥149.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存
BDI- IN 2

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796072046
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC208
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.46
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 124MM Minimum Bolt Spacing; 149MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
最大螺栓间距
5.866 英寸 | 149 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
最小螺栓间距
4.882 英寸 | 124 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新