

AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCP214-44
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCP214-44
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-25/32" Minimum Bolt Spacing; 8-23/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP214-44
BDI部件号
114711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP214-44/p/114711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250231119
重量 / Kilogram
7.21
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC214-44
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCP214-44
重量/磅
16.09
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-25/32" Minimum Bolt Spacing; 8-23/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
最小螺栓间距
7.781 英寸 | 197.637 毫米
最大螺栓间距
8.719 英寸 | 221.463 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米
内圈长
2.937英寸 | 74.6毫米