UCP216-50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJoa05DODVOVGt3TWpRNE56TTBOelV3TG1wd1p3fGNmMmU5YzY4NjYyM2JkODE5ZTAwOGQzMDAzZjk2YmQ4ODlkNTg5YjE0YjA2ZmMzYzc2MDhlZjQ0M2U3ZTdkYzg
21960214 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

UCP216-50

描述

TIMKEN UCP216-50

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/8" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP216-50

BDI部件号
21960214

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796141063
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC216-50
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
19.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/8" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
9.1英寸 | 231.1毫米
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.1 英寸 | 231.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新