UCP216 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJoa05DODVOVGt3TWpRNE56TTBOelV3TG1wd1p3fGNmMmU5YzY4NjYyM2JkODE5ZTAwOGQzMDAzZjk2YmQ4ODlkNTg5YjE0YjA2ZmMzYzc2MDhlZjQ0M2U3ZTdkYzg
21960203 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

UCP216

描述

TIM UCP216 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 220MM Minimum Bolt Spacing; 244MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

TIM UCP216

BDI部件号
21960203

详情

715.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥715.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 16

全球库存

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796073425
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC216
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
22.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 220MM Minimum Bolt Spacing; 244MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
最大螺栓间距
9.606 英寸 | 244 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.1 英寸 | 231.1 毫米
最小螺栓间距
8.661 英寸 | 220 毫米
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新