https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-UCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMFpDOHhNREl5T0RJeU16azJOekkyTWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VlExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzVhZjM5ZGY4OTVlYTYzZDRhOTZkMTdkZjJjYzAxMjk2NjY5MDRjZDA3ZWZmOTNhMDRmNzU1Y2FjZmJhNTllMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-UCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMFpDOHhNREl5T0RJeU16azJOekkyTWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VlExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzVhZjM5ZGY4OTVlYTYzZDRhOTZkMTdkZjJjYzAxMjk2NjY5MDRjZDA3ZWZmOTNhMDRmNzU1Y2FjZmJhNTllMg
TIMKEN
TIMKEN
UCP305-16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN UCP305-16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-49/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-31/32" Minimum Bolt Spacing; 5-17/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP305-16
BDI部件号
21958166
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP305-16/p/21958166
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992168504
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC305-16
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-49/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-31/32" Minimum Bolt Spacing; 5-17/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.3 英寸 | 134.6 毫米
最小螺栓间距
4.969 英寸 | 126.213 毫米
底座到中心高度
1.766 英寸 | 44.856 毫米
最大螺栓间距
5.531 英寸 | 140.5 毫米
内圈长
1.496英寸 | 38毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米