NSK
NSK
UCP307-106D1
NSK NSK
描述
NSK UCP307-106D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 2-13/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP307-106D1
BDI部件号
18209317
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP307-106D1/p/18209317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.49
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC307-106D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
5.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 2-13/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.203 英寸 | 55.956 毫米
螺栓实际中心
6.3英寸 | 160毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米