UCP309-45MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJobVpTODVOVGt3TWpBMk1EY3dPREUwTG1wd1p3fDg5NTkwNWY3MWVkMTYxNTdjOGE3OTFlZjZmY2I4ZTVlZjIyMmMzOWUzMzA3ZTVmNGVkMjE3NzU0N2FmMzAxMzI
18134261 带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

UCP309-45MM

描述

PT INTERNATIONAL UCP309-45MM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 67MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP309-45MM

BDI部件号
18134261

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675161163
重量 / Kilogram
3.584
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC309-45MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
9.70034
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 67MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
底座到中心高度
2.638 英寸 | 67 毫米
内圈长
2.244英寸 | 57毫米
螺栓实际中心
7.5英寸 | 190毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.5 英寸 | 190.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新