UCP310D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhoWXk4eE1EYzNNVEV5TlRVek5EYzFNQzlKVGtST1ZFNVFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZTVjM2Q3NThhOTVlMjA1MjhhYmQ1MTc3Y2VjNDgwN2RiNTgxMGRkN2NiZmRkZDgzNDFjOTY1ODQzNjE0ZDA4
1234211 带座轴承 

NTN NTN

UCP310D1

描述

NTN UCP310D1 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 75MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

NTN UCP310D1

BDI部件号
1234211

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359001747
重量 / Kilogram
5.59
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC310D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCP310D1
重量/磅
12.346
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 75MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
8.3英寸 | 210毫米
底座到中心高度
2.953 英寸 | 75 毫米
内圈长
2.402英寸 | 61毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新