PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UCP312-36
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UCP312-36
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 3-11/32" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP312-36
BDI部件号
18247516
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP312-36/p/18247516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
9.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC312-36
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
20.50299
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 3-11/32" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.344 英寸 | 84.938 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
螺栓实际中心
9.9英寸 | 251.5毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.8 英寸 | 248.9 毫米
内圈长
2.795英寸 | 71毫米


