NTN
NTN
UCP312D1
NTN NTN
描述
NTN UCP312D1 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 85MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP312D1
BDI部件号
1234220
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP312D1/p/1234220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359001761
重量 / Kilogram
9.21
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC312D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCP312D1
重量/磅
20.723
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 85MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
9.8英寸 | 250毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.8 英寸 | 248.9 毫米
内圈长
2.795英寸 | 71毫米
底座到中心高度
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米