TIMKEN
TIMKEN
UCP313-40
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN UCP313-40
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 3-35/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 9-1/2" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP313-40
BDI部件号
21959989
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP313-40/p/21959989
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992169105
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC313-40
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 3-35/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 9-1/2" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.953英寸 | 75毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最小螺栓间距
9.5 英寸 | 241.3 毫米
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
底座到中心高度
3.547 英寸 | 90.094 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米