PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UCP316-51
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UCP316-51
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4-11/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP316-51
BDI部件号
18133776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP316-51/p/18133776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675161552
重量 / Kilogram
13.472
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC316-51
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
39.68321
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4-11/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
内圈长
3.386英寸 | 86毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.8 英寸 | 299.7 毫米
螺栓实际中心
11.8英寸 | 299.7毫米
底座到中心高度
4.172 英寸 | 106 毫米