https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnME1TOHhNREk1TXpRM09UZ3dNRGcyTWk5SlRrUkJVMGxRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhiZjkxM2UyZjM4ZDVmMjAyZjM4NGI0ZWRkYTVjNTAzZDM2YTRjZjE5NzJjMTgzN2RlNDc0ZTg3MTI3MTY4MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnME1TOHhNREk1TXpRM09UZ3dNRGcyTWk5SlRrUkJVMGxRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhiZjkxM2UyZjM4ZDVmMjAyZjM4NGI0ZWRkYTVjNTAzZDM2YTRjZjE5NzJjMTgzN2RlNDc0ZTg3MTI3MTY4MQ
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCP318-55
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCP318-55
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-41/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 12-7/32" Minimum Bolt Spacing; 13-25/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP318-55
BDI部件号
115186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP318-55/p/115186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250328826
重量 / Kilogram
21.591
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC318-55
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
46.06
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-41/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 12-7/32" Minimum Bolt Spacing; 13-25/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
12.219 英寸 | 310.363 毫米
底座到中心高度
4.641 英寸 | 117.881 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13 英寸 | 330.2 毫米
最大螺栓间距
13.781 英寸 | 350.037 毫米
内圈长
3.78英寸 | 96毫米