UCP318-56 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnME1TOHhNREk1TXpRM09UZ3dNRGcyTWk5SlRrUkJVMGxRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhiZjkxM2UyZjM4ZDVmMjAyZjM4NGI0ZWRkYTVjNTAzZDM2YTRjZjE5NzJjMTgzN2RlNDc0ZTg3MTI3MTY4MQ
115187 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCP318-56

描述

AMI BEARINGS UCP318-56

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4-41/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 12-7/32" Minimum Bolt Spacing; 13-25/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP318-56

BDI部件号
115187

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250276059
重量 / Kilogram
21.41
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC318-56
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCP318-56
重量/磅
46.06
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4-41/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 12-7/32" Minimum Bolt Spacing; 13-25/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
13.781 英寸 | 350.037 毫米
最小螺栓间距
12.219 英寸 | 310.363 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13 英寸 | 330.2 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
3.78英寸 | 96毫米
底座到中心高度
4.641 英寸 | 117.881 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新