UCP320-63 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-UCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMFpDOHhNREl5T0RJeU16azJOekkyTWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VlExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzVhZjM5ZGY4OTVlYTYzZDRhOTZkMTdkZjJjYzAxMjk2NjY5MDRjZDA3ZWZmOTNhMDRmNzU1Y2FjZmJhNTllMg
21962749 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

UCP320-63

描述

TIMKEN UCP320-63

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5.512" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 14-5/32" Minimum Bolt Spacing; 15-27/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP320-63

BDI部件号
21962749

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992169709
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC320-63
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5.512" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 14-5/32" Minimum Bolt Spacing; 15-27/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
15.844 英寸 | 402.438 毫米
最小螺栓间距
14.156 英寸 | 359.562 毫米
底座到中心高度
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓中心距名义尺寸
15 英寸 | 381 毫米
内圈长
4.252英寸 | 108毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新