https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJobU1TOHhNRFV3TlRZMk5UTXhORGcwTmk5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjJjODE0ZjEwZWY0NTk4MDQ3NDNjZmU4YmUyODBmMTBmMTc0Mjc2ZjcxN2M0N2NmOTQ2YzcxNTAyYjA3OTBhYQ
NSK
NSK
UCP320D1
NSK NSK
描述
NSK UCP320D1 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 140MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP320D1
BDI部件号
1195286
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP320D1/p/1195286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176575402
重量 / Kilogram
77
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC320D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
72.75255
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 140MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
15英寸 | 380毫米
内圈长
4.252英寸 | 108毫米
底座到中心高度
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
螺栓中心距名义尺寸
15 英寸 | 381 毫米