UCP324D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCP-210-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnMk1DOHhNRGcyTURVM09EY3pOREV4TUM5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpJeE1GOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyN2NiYTgyMzY4OWUzYTJjMDk2MDc4NmE4MjQ3MDk5NDgwZTE2NjBiYzQwNWE3Y2NlZmYwOGRmODAxZTI5MDMz
1195288 带座轴承 

NSK NSK

UCP324D1

描述

NSK UCP324D1 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 160MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

NSK UCP324D1

BDI部件号
1195288

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176575419
重量 / Kilogram
121.25
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
33 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC324D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
110.23113
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 160MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
4.961英寸 | 126毫米
螺栓实际中心
17.7英寸 | 450毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.7 英寸 | 449.6 毫米
底座到中心高度
6.297 英寸 | 160 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新