UCP326D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhoWXk4eE1EYzNNVEV5TlRVek5EYzFNQzlKVGtST1ZFNVFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZTVjM2Q3NThhOTVlMjA1MjhhYmQ1MTc3Y2VjNDgwN2RiNTgxMGRkN2NiZmRkZDgzNDFjOTY1ODQzNjE0ZDA4
1234259 带座轴承 

NTN NTN

UCP326D1

描述

NTN UCP326D1 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 130MM Bore; 180MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

NTN UCP326D1

BDI部件号
1234259

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359227086
重量 / Kilogram
68.53
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
33 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC326D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
159
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 130MM Bore; 180MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
18.9 英寸 | 480.1 毫米
螺栓实际中心
18.9英寸 | 480毫米
底座到中心高度
7.09 英寸 | 180 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
内圈长
5.315英寸 | 135毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新