UCPA202-15MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-UCPA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNVpTODVOVGt3TWpBMk56STJNVGMwTG1wd1p3fGYwOTQwNWNlMmUyMzRiYmY5MGQ5MTlmNTlhYTVmYjkxZDM1ZmY1YmRiMmYwZWI4ODk4NjVjNmY0OGI2Mzg2MjA
18133793 带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

UCPA202-15MM

描述

PT INTERNATIONAL UCPA202-15MM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 15MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCPA202-15MM

BDI部件号
18133793

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675161842
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC202-15MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.54324
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 15MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
1.9 英寸 | 48.3 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 52毫米
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新