UCPA206-30M-SS-CEC https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEPBXXXX-UCPA-CLSD-BLK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnNVpDODVOVGt3T0RFeE5USTFNVFV3TG1wd1p3fGRkNTUzYWIwODlhZWUxZWI5YTFlOWJmYjk4MTk0YTlkZGJiNjZmNTlkNzMxMWUxMjljZmJjZDc3YjYyMzM1NWM
340408 带座轴承 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

UCPA206-30M-SS-CEC

描述

SYSTEM PLAST UCPA206-30M-SS-CEC

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

UCPA206-30M-SS-CEC

BDI部件号
340408

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166302917
重量 / Kilogram
0.558
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCSS206
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Stainless Steel Insert | Black Housing | Closed End Cover | Back Spring Seal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
53206AR/SS
重量/磅
1.23
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
2.6 英寸 | 66 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
螺栓实际中心
3英寸 | 76毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新