UCPEU312 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCPEU-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJobVlTODVNRE16TlRrMU5UZzBOVFF5TG1wd1p3fDZjMTAwMTA4NDcwNDk2MDgzZWUxYWQwYzdiMjkwYjk4MWNmNGZkZWI1MmQwMGJjNjQ3MTdjZDkxNzllYzU2YTE
115487 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCPEU312

描述

AMI BEARINGS UCPEU312

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 92.1MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 270MM Minimum Bolt Spacing; 302MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

UCPEU312

BDI部件号
115487

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250287628
重量 / Kilogram
11.903
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC312
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPEU312
重量/磅
25.66
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 92.1MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 270MM Minimum Bolt Spacing; 302MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
最大螺栓间距
11.89 英寸 | 302 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
内圈长
2.795英寸 | 71毫米
底座到中心高度
3.626 英寸 | 92.1 毫米
最小螺栓间距
10.63 英寸 | 270 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新